Schneider Electric - Thalassa PLA - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L750P420 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - plastique
largeur - 744 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 350 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480777783
Réf. Sonepar
01887077778
Réf. Fournisseur
NSYZA274G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
plastique
largeur
744 mm
hauteur
200 mm
profondeur
350 mm
adapté à la largeur de boîtier
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier
350 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Thalassa PLA - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 744 x 350 - IP44 - IK10