Schneider Electric - Thalassa PLM - Socle polyester hauteur 200 mm pour PLM75 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - plastique
largeur - 456 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 302 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480777912
Réf. Sonepar
01887077791
Réf. Fournisseur
NSYZM253G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
plastique
largeur
456 mm
hauteur
200 mm
profondeur
302 mm
adapté à la largeur de boîtier
536 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Thalassa PLM - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - 200 x 456 x 302 mm - IP44 - IK10