Schneider Electric - Thalassa PLM - Socle polyester hauteur 200 mm pour PLM86 Ral 7035

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - plastique

  • largeur - 556 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 302 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480777929

Réf. Sonepar

01887077792

Réf. Fournisseur

NSYZM263G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

face avant/arrière de socle

matériau

plastique

largeur

556 mm

hauteur

200 mm

profondeur

302 mm

adapté à la largeur de boîtier

636 mm

adapté à la profondeur de boîtier

300 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

gris

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

Thalassa PLM - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - 200 x 556 x 302 mm - IP44 - IK10