Schneider Electric - Actassi - socle rehausse pour baies Actassi VDA-VDS - 100x600x600mm - RAL 7011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
capacité de charge max. - 1000 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480174247
Réf. Sonepar
00020017424
Réf. Fournisseur
NSYZUN66VDA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
capacité de charge max.
1000 kg
profondeur
600 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui