Schneider Electric - Thalassa PLA - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L1000P320 Ral 703
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1035 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 310 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480778025
Réf. Sonepar
01887077802
Réf. Fournisseur
NSYZZ2103G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
socle complet
matériau
plastique
largeur
1035 mm
hauteur
200 mm
profondeur
310 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
320 mm
adapté à un montage extérieur
Oui
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Thalassa PLA - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 200 x 1035 x 310 - IP44 - IK10