Schneider Electric - Unica - boite de concentration encastree complete - 2 rang de 10 mod - blc anti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 20
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489452186
Réf. Sonepar
01887945218
Réf. Fournisseur
NU171020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
20
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
20
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
montage transversal
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
300 mm
hauteur d'appareil
165 mm
profondeur d'appareil
62 mm
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rangées de 10 modules - blanc antibactérien - livrée avec support de fixation et plaque de finition