Schneider Electric - Unica Studio - plaque de finition - Anthracite - 2 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489452391
Réf. Sonepar
01887945239
Réf. Fournisseur
NU200454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
anthracite
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
4
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
156 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
65 mm
Unica Studio - plaque de finition - Anthracite - 2 postes