Schneider Electric - Unica - prise 2P+T - FR - 45 - goulotte - raccord rapide - Rouge - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - rouge

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489454005

Réf. Sonepar

01887945400

Réf. Fournisseur

NU304903T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

rouge

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

7021

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Oui

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

47 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - prise de courant 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 45° - spéciale goulotte OptiLine - raccordement rapide traversant - Rouge - mécanisme seul