Description
Unica - prise de courant 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 90° - raccordement rapide traversant - Blanc - mécanisme seul
•Les atouts de l'article:
Schneider Electric La nouvelle prise de courant Unica NU305918 est un mécanisme de couleur blanche.
La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques.
Cet appareil est au standard français.
La rigidité diélectrique, c'est-à-dire la résistance électrique de son isolant, est de 2000 V.
Le courant nominal est de 16A.
Le mode de fixation de l'appareil est par clipsage.
Il mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 38 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28,7 mm.
La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce.
Autres valeurs non appliquées IP21D.
En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs.
Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis.
Réalisée en matériau PC (poycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante.
Il a également obtenu le certificat NF.
Respectueuse de l'environnement, cette prise de courant Green Premium est un produit écologique.
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux.
Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants.
New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients.
•Les atouts de l'article:
Schneider Electric La nouvelle prise de courant Unica NU305918 est un mécanisme de couleur blanche.
La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques.
Cet appareil est au standard français.
La rigidité diélectrique, c'est-à-dire la résistance électrique de son isolant, est de 2000 V.
Le courant nominal est de 16A.
Le mode de fixation de l'appareil est par clipsage.
Il mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 38 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28,7 mm.
La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce.
Autres valeurs non appliquées IP21D.
En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs.
Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis.
Réalisée en matériau PC (poycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante.
Il a également obtenu le certificat NF.
Respectueuse de l'environnement, cette prise de courant Green Premium est un produit écologique.
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux.
Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants.
New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier