Description
Unica - prise de courant 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 90° - raccordement rapide traversant - Anthracite - mécanisme seul
•Les atouts de l'article:
Schneider Electric La nouvelle prise de courant Unica NU305954 est un mécanisme de couleur anthracite.
La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques.
Cet appareil est au standard français.
La rigidité diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V.
Le courant nominal est de 16A.
Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage.
Il mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 38 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28,7 mm.
La finition de surface est mate, offrant un point supplémentaire pour votre décoration intérieure.
Autres valeurs non appliquées IP21D.
En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs.
Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes sans vis.
Réalisée en matériau PC (polycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante.
Il a également obtenu le certificat NF.
Ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement.
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux.
Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants.
New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients.
•Les atouts de l'article:
Schneider Electric La nouvelle prise de courant Unica NU305954 est un mécanisme de couleur anthracite.
La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques.
Cet appareil est au standard français.
La rigidité diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V.
Le courant nominal est de 16A.
Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage.
Il mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 38 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28,7 mm.
La finition de surface est mate, offrant un point supplémentaire pour votre décoration intérieure.
Autres valeurs non appliquées IP21D.
En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs.
Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes sans vis.
Réalisée en matériau PC (polycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante.
Il a également obtenu le certificat NF.
Ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement.
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux.
Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants.
New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier