Schneider Electric - Unica - commande pour chambre hotel - symbole MUR - 1 mod - Blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481054357
Réf. Sonepar
01887105434
Réf. Fournisseur
NU310118SMUR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
autre
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
oui
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
24 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Oui
type de connexion
autre
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34 mm
profondeur d'encastrement
21.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - commande pour chambre hôtel - interrupteur MUR 'faire le ménage' avec symbole - 1 module - Blanc