Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc antibact - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489454708
Réf. Sonepar
01887945470
Réf. Fournisseur
NU310320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
autre
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.25 mm
profondeur d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - va-et-vient - 10A - 250vca - connexion rapide - 1 module - Blanc antibactérien - mécanisme seul