Schneider Electric - Unica - lot de 100 interrupteurs va-et-vient - blanc - mecanisme seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481517791
Réf. Sonepar
01887000807
Réf. Fournisseur
NU320318P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.25 mm
profondeur d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - lot de 100 interrupteurs va-et-vient - 10A - 250vca - connexion rapide - 2 modules - Blanc - mécanisme seul