Schneider Electric - Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 2 modules - Alu - mecanisme seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489455187

Réf. Sonepar

01887945518

Réf. Fournisseur

NU320530

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

permutateur

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

aluminium

composition

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

37.75 mm

profondeur d'encastrement

24.65 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 2 modules - Alu - mécanisme seul