Schneider Electric - Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapid - 2 mod - Anthracite - meca seu

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489455361

Réf. Sonepar

01887945536

Réf. Fournisseur

NU320654

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

avec éclairage

Non

composition

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de pôles

1

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

autre

mode de pose

encastré

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

décoré

finition de la surface

mat

couleur

anthracite

numéro RAL (équivalent)

7021

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

30.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul