Schneider Electric - Unica - prise RJ45 simple - cat 6A blinde STP FTP - 2 mod - Anthraci - meca seu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
couleur - anthracite
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489467494
Réf. Sonepar
01887946749
Réf. Fournisseur
NU344954
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6A (IEC)
couleur
anthracite
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Oui
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Oui
type de montage raccordement de blindage
clip
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40.5 mm
Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 6A blindé STP FTP - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul