Schneider Electric - Unica - prise television - TV male - individuel - 2 mod - Blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489467869
Réf. Sonepar
01887946786
Réf. Fournisseur
NU346218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
sans
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
35.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 modules - Blanc - mécanisme seul