Schneider Electric - Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Oui
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481019394
Réf. Sonepar
01887101939
Réf. Fournisseur
NU350818W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
minuterie intégrée
Oui
adapté à un capteur de vent
Non
adapté à un détecteur de pluie
Non
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
élément de base avec montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil
Non
avec programme astronomique
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
avec fonction mémoire
Oui
valeur de protection solaire ajustable
0...0 lx
valeur crépusculaire ajustable
0...0 lx
générateur aléatoire
Oui
protection contre les blocages
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
Puissance de coupure max.
500 W
autonomie
0 h
tension nominale
230 V
fréquence
50...50 Hz
type de fixation
fixation à vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - blanc - mécanisme 45x45 seul - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocale et-ou smartphone en local ou distance grâce à la passerelle wifi