Schneider Electric - Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - Bluetooth - blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase - Oui
variation par coupure de fin de phase - Oui
type de charge - universel et LED
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485445656
Réf. Sonepar
01887544565
Réf. Fournisseur
NU351518
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande
bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
type de charge
universel et LED
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Oui
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...50 Hz
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Wiser Unica - variateur poussoir - connectable Bluetooth - blanc - mécanisme seul - lampe LED RC 7-100VA RL 7-20VA - incandescente 14-200W - halogène 230V et 12V tout transfo 14-150W