Schneider Electric - Unica - commande a carte electronique - 2 modules - Alu - mecanisme seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481955371
Réf. Sonepar
01887195537
Réf. Fournisseur
NU354030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
autre
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
oui
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
lampe à incandescence
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
8 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
35 mm
profondeur d'encastrement
14 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - commande à carte électronique - 2 modules - aluminium - mécanisme seul - H45mmxL45mmxP39,95m - IP4x - 8A - unipolaire 1 voie - distance d'ouverture : > 3 mm