Schneider Electric - Unica - sortie de cable - pour cable D 6 a 12mm - 2 mod - Anthr - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489456382
Réf. Sonepar
01887945638
Réf. Fournisseur
NU386254
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
en dessous
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Oui
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12 mm - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul