Schneider Electric - Unica KNX - bouton-poussoir 2 boutons + led - avec support - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489699741
Réf. Sonepar
01887969974
Réf. Fournisseur
NU553018
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
2
nombre de touches
2
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Unica KNX - bouton-poussoir 2 boutons + led paramétrable - mécanisme avec support - Blanc
Les Atouts de l'article:
Le bouton poussoir Unica NU553018 de Schneider Electric dispose d'un cadre de fixation en zamak de couleur blanche. Élégante et pratique, la gamme New Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins. Son boîtier peut être encastré. Ce bouton poussoir à bascule est compatible avec la gamme KNX. Fabriqué dans le respect de l'environnement, ce bouton poussoir est qualifié de produit écologique de qualité, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Grâce à sa LED, il offre une grande praticité dans l'obscurité. New Unica est une gamme qui offre de nouveaux designs, couleurs et matériaux.