Schneider Electric - Unica - support de fixation 6-8 mod - 3 postes + protection chantier - zamac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489458256
Réf. Sonepar
01887945825
Réf. Fournisseur
NU7006C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Unica - support de fixation 6-8 modules / 3 postes avec protection de chantier - zamac
Les Atouts de l'article:
NU7006C est un cadre de fixation Schneider Electric New Unica Il mesure 78 mm de largeur, 216 mm de hauteur, 24 mm de profondeur et le produit pèse 0,093 kg Ce cadre de fixation est livré avec 6 modules et 8 modules Le mode de fixation de l'appareil est par vis Il est sans mercure Et sans métaux lourds, qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours Le cadre de fixation est en zamak, ce qui le rend aussi résistant que possible Il est disponible avec 1 poste, 3 postes Ce cadre de fixation est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) Il répond à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient d'un beau design qui correspond à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients