Schneider Electric - Unica - boite en saillie - blanc - 2 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489458492
Réf. Sonepar
01887945849
Réf. Fournisseur
NU840418
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
4
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
4
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
montage transversal
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
158 mm
hauteur d'appareil
87 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Unica - boîte en saillie - Blanc - 2 postes