Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir lumineux - 2 mod - Alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - aluminium
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489458737
Réf. Sonepar
01887945873
Réf. Fournisseur
NU920030N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
aluminium
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
9 mm
Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir lumineux - 2 modules - Alu