Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 S-One incline - 1 mod - Blanc antibacter - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489467739

Réf. Sonepar

01887946773

Réf. Fournisseur

NU940620

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation

autre

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

plaque centrale

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

incliné

champ d'inscription

avec champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

1

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

22.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 S-One incliné - 1 module - Blanc antibactérien - mécanisme seul