Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone-Systimax - 2 mod Blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connecteur de données encastrable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489458928
Réf. Sonepar
01887945892
Réf. Fournisseur
NU946118
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
connecteur de données encastrable
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Oui
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Oui
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
27 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 Keystone-Systimax - 2 modules Blanc - mécanisme seul