Schneider Electric - Unica - obturateur - 2 modules - Blanc antibacterien - mecanisme seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489459215
Réf. Sonepar
01887945921
Réf. Fournisseur
NU986620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
17 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
Unica - obturateur - 2 modules - Blanc antibactérien - mécanisme seul