Schneider Electric - Exiway - Lampe portable pro avec fonction eclairage de securite - TOPLUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 10 W
indice de protection (IP) - IP55
flux lumineux utile - 490 lm
température de couleur - 4500...4500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480027130
Réf. Sonepar
00003002713
Réf. Fournisseur
OVA41319E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
rechargeable
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale
10 W
indice de protection (IP)
IP55
flux lumineux utile
490 lm
température de couleur
4500...4500 K
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
lampe halogène
source lumineuse auxiliaire
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
vert
type de tension
AC
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Oui
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
1.5 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Degré de protection (NEMA)
3
classe de protection
II
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
262 mm
section de conducteur
0 mm²
longueur de câble de raccordement
1 m
Lampe portable professionnelle, source lumineuse halogène 10W - autonomie 4h, batterie nickel cadmium, IP55