Schneider Electric - Exiway Smart DUO - Bloc a phare - LED 2 x 1200lm - IP65 - LIFePO4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 1.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 4750...5250 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489716066
Réf. Sonepar
01887971606
Réf. Fournisseur
OVA48020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
2400 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
1.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
4750...5250 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
120...120 mA
appareillage
non requis
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
facteur de puissance (cos phi)
0.05
largeur
400 mm
hauteur/profondeur
253 mm
longueur
170 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway - Bloc à phare LED 2 x 1200lm avec report de défaut Smart DUO - SATI - IP65 - 1 x 12.8V 6.4Ah LiFePO4 - 1.5W - 400x170x253mm - 3,4kg