fin de vie
Schneider Electric - EXIWAY-SMARTLED IP65 ACT.L-280-1NMH B

Schneider Electric - EXIWAY-SMARTLED IP65 ACT.L-280-1NMH B

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 0.4 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • température de couleur - 4750...5250 K

Minimum d'achat

  • 64 unité(s)

EAN

3606480894251

Réf. Sonepar

01887089425

Réf. Fournisseur

OVA48305

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux lumineux utile

280 lm

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

0.4 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

température de couleur

4750...5250 K

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Non

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

120...120 mA

appareillage

non requis

élément de distribution de lumière

réflecteur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

facteur de puissance (cos phi)

0.05

distance de visibilité du pictogramme

20 m

largeur

300 mm

hauteur/profondeur

45.5 mm

longueur

127 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

EXIWAY-SMARTLED IP65 ACT.L-280-1NMH B