Schneider Electric - Pyros - support pour lampe portable - TOP-TOPLUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 168 mm
largeur - 120.5 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3606485015330
Réf. Sonepar
00003501533
Réf. Fournisseur
OVA50360E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
168 mm
largeur
120.5 mm
hauteur
100 mm
diamètre
0 mm
Pyros - support pour lampe portable - TOP-TOPLUX