Schneider Electric - Exiway - Kit faux plafond ESI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 39 mm
largeur - 343.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480517181
Réf. Sonepar
01887051718
Réf. Fournisseur
OVA53120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
39 mm
largeur
343.2 mm
hauteur
157 mm
diamètre
0 mm
Exiway - Kit faux plafond ESI
Les Atouts de l'article:
OVA53120 est un kit de montage Exiway Easyled pour faux plafond, conçu avec le savoir-faire et l'expertise de Schneider Electric. La gamme Exiway Easyled est idéale pour les petites installations telles que les restaurants, les boutiques, les petits bâtiments et les immeubles de bureaux. Elle est conforme à la norme Green Premium (certifiée RoHs/Reach) et sa durée de garantie s'étend sur 18 mois. Ce kit est compatible avec les produits d'éclairage de sécurité Pyros ESI et Exiway Easyled. Exiway est une gamme compacte, design et simple à installer, avec des éclairages de secours assurant la sécurité des bâtiments.