Schneider Electric - Exiway -Lot 3 pictogrammes (droite, gauche, bas) - ESI

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - autre

  • longueur - 278 mm

  • largeur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480524257

Réf. Sonepar

01887052427

Réf. Fournisseur

OVA53129

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autocollant

signification du pictogramme

itinéraire de secours

direction

autre

longueur

278 mm

largeur

100 mm

bilatéral

Non

épaisseur de matériau

0.1 mm

distance de visibilité du pictogramme

20 m

Exiway -Lot 3 pictogrammes (droite, gauche, bas) - ESI

Les Atouts de l'article:

OVA53129 est un lot de 3 pictogrammes autocollants ISO Exiway Easyled pour les produits Exiway Easyled et Pyros Esi. Il comporte 3 autocollants différents, indiquant des issues de secours : personne courant vers le bas, personne courant vers la gauche et personne courant vers la droite. OVA53129 est conforme à Green Premium (certifiée RoHs/Reach) et a une durée de garantie de plus de 18 mois. Exiway est une gamme compacte, design et simple à installer, avec des éclairages de secours assurant la sécurité des bâtiments.