Schneider Electric - Exiway - Kit boite encastrement ESI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - blanc
garnissage - autre
profondeur - 39...39 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480524264
Réf. Sonepar
01887052428
Réf. Fournisseur
OVA53130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
blanc
garnissage
autre
profondeur
39...39 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
autre
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
116.5 mm
largeur
292.5 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
16 mm
pour diamètre de câble
1...5 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
7
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Exiway - Kit boite encastrement ESI