Schneider Electric - Exiway - Accessoire tranche - fuite bas - ESI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 173.5 mm
largeur - 292 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480621352
Réf. Sonepar
01887062135
Réf. Fournisseur
OVA53139
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
vers le bas
longueur
173.5 mm
largeur
292 mm
bilatéral
Oui
épaisseur de matériau
8 mm
distance de visibilité du pictogramme
23 m
Exiway - Accessoire tranche - fuite bas - ESI
Les Atouts de l'article:
OVA53139 est un kit ISO de signalisation de sortie Vetrosignal Exiway Easyled pour les produits Easyled et ESI Fourni avec une étiquette séparée en tant qu'accessoire Il a une fonction de signalisation d'indicateur de deux côtés en marquage un homme courant vers le bas Sa distance de visibilité est de 23 m Ce kit d'éclairage de sortie est compatible avec les produits d'éclairage de secours Exiway Easyled Il est conforme Green Premium (certifié RoHs / Reach) et a une période de garantie de plus de 18 mois