Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI LINK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 4500...5000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481918239
Réf. Sonepar
01887191823
Réf. Fournisseur
OVA59130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
4500...5000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
trilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
100...100 mA
appareillage
non requis
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
flux lumineux en mode veille
8 lm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
32 mm
longueur
229 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1h, batt LiFePO4, matériaux éco-resp, double connecteur, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connexion sans fil Ecostruxure FESB