Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI LINK

Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI LINK

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 0.7 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • température de couleur - 4500...5000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481918284

Réf. Sonepar

01887191828

Réf. Fournisseur

OVA59330

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux lumineux utile

650 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

0.7 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

température de couleur

4500...5000 K

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autre

pictogramme inclus

Non

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Non

avec télécommande

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

800...800 mA

appareillage

non requis

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

flux lumineux en mode veille

20 lm

distance de visibilité du pictogramme

20 m

largeur

112 mm

hauteur/profondeur

32 mm

longueur

229 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur,étiquettes repositionnables, connection sans fil Ecostruxure FESB

Les Atouts de l'article:

Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'ambiance. Il possède un flux lumineux de 750 lumens pour 1h d'autonomie. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être installé seulement en intérieur. Il est connecté à un cloud et peut être géré via l'application. Exiway Light Link est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.