Schneider Electric - Dicube Exiway Smart - BAES adressable ambiance - IP42 - LiFePO4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.42 W
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489942250
Réf. Sonepar
01887994225
Réf. Fournisseur
OVA59350
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.42 W
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
type de pictogramme
autre
pictogramme inclus
Non
avec interrupteur à distance
Non
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
10...18 mA
appareillage
non requis
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...30 °C
largeur
122 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
240 mm
Exiway Dicube - bloc autonome éclairage sécurité adressable ambiance - IP45 - LED 15 x 0.3W - 500 lm - LiFePO4 6.0V 1.5Ah - 230VCA - IP42 IK07 - Non permanent avec veille, étiquettes repositionables