Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Bifonction IP42 SATI LINK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 4500...5000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481918307
Réf. Sonepar
01887191830
Réf. Fournisseur
OVA59430
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
4500...5000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
trilatéral
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
distance de visibilité du pictogramme
20 m
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
32 mm
longueur
229 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours - Bloc bi-fonction SATI avec report de défauts à LED - IP42, IK09, autonomie 1h et 5h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, connexion sans fil Ecostruxure