Description
Exiway Smart - telecommande 100 blocs - report de defaut
•Les atouts de l'article:
OVA59800 est une télécommande Pyrox TBS-SMART 100 pour bloc d'éclairage d'urgence.
Une télécommande de BAES et BAEH compatible avec 100 blocs.
Il est utilisé pour éteindre et rallumer des blocs d'éclairage à incandescence ou fluorescents, lors de l'arrêt général de l'éclairage normal par coupure de courant (fermeture des locaux).
Il a une puissance nominale de 2 VA et un temps de charge de 24 heures.
Son poids est de 300 g.
Pour augmenter la durée de vie des batteries en gardant leur charge.
Il est utilisé en milieu public, commercial ou industriel, garages, parkings, commerces, ou milieu agricole.
Il est compatible avec la plupart des unités d'éclairage de sécurité autonomes du marché.
•Les atouts de l'article:
OVA59800 est une télécommande Pyrox TBS-SMART 100 pour bloc d'éclairage d'urgence.
Une télécommande de BAES et BAEH compatible avec 100 blocs.
Il est utilisé pour éteindre et rallumer des blocs d'éclairage à incandescence ou fluorescents, lors de l'arrêt général de l'éclairage normal par coupure de courant (fermeture des locaux).
Il a une puissance nominale de 2 VA et un temps de charge de 24 heures.
Son poids est de 300 g.
Pour augmenter la durée de vie des batteries en gardant leur charge.
Il est utilisé en milieu public, commercial ou industriel, garages, parkings, commerces, ou milieu agricole.
Il est compatible avec la plupart des unités d'éclairage de sécurité autonomes du marché.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier