Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380-480V - 50-60Hz - UL - T12 - armoir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 380...480 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 200 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480851179
Réf. Sonepar
01887085117
Réf. Fournisseur
PCSP200D5N12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
380...480 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
200 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3
200 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
200 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
166...166 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
largeur
900 mm
profondeur
650 mm
hauteur
2091 mm