Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 235A - 480-600V - 50-60Hz - UL - T12 - armoir

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 500...600 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 235 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480851346

Réf. Sonepar

01887085134

Réf. Fournisseur

PCSP235D6N12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

tension d’alimentation

500...600 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre de phases

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1

235 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3

235 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V

235 A

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive

244...244 kvar

abaissement de la tension du secteur

0 V

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Oui

avec interface de communication Ethernet

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

largeur

1400 mm

profondeur

653 mm

hauteur

2091 mm