Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant auxiliaire - 5:5 - 0,5ohm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 5 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 12.5 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891397
Réf. Sonepar
01887089139
Réf. Fournisseur
PCSPCT190X5000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
courant assigné primaire In
5 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
12.5 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
autre
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
0...0 mm
largeur de l'ouverture
0...0 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1