Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ferme - 300A-1A - D interne 63,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 300 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
diamètre d'ouverture - 63.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891526
Réf. Sonepar
01887089152
Réf. Fournisseur
PCSPCT7RL3011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
300 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
5 VA
diamètre d'ouverture
63.5 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1