Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ferme - 400A-1A - D interne 63,5mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 7.5 VA

  • diamètre d'ouverture - 63.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480891540

Réf. Sonepar

00002089154

Réf. Fournisseur

PCSPCT7RL4011

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In

400 A

courant assigné secondaire

1 A

puissance apparente nominale secondaire

7.5 VA

diamètre d'ouverture

63.5 mm

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

câble

nombre d'entrées primaires

1