Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ferme - 500A-1A - D interne 63,5mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 500 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 10 VA

  • diamètre d'ouverture - 63.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480891564

Réf. Sonepar

00002089156

Réf. Fournisseur

PCSPCT7RL5011

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In

500 A

courant assigné secondaire

1 A

puissance apparente nominale secondaire

10 VA

diamètre d'ouverture

63.5 mm

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

câble

nombre d'entrées primaires

1