Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ferme - 800A-5A - D interne 63,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 35 VA
diamètre d'ouverture - 63.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891632
Réf. Sonepar
01887089163
Réf. Fournisseur
PCSPCT7RL8015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
800 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
35 VA
diamètre d'ouverture
63.5 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1