Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 1000A-1A - D interne 101mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 10 VA

  • diamètre d'ouverture - 101.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480891694

Réf. Sonepar

01887089169

Réf. Fournisseur

PCSPCTFCL100014

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In

1000 A

courant assigné secondaire

1 A

puissance apparente nominale secondaire

10 VA

diamètre d'ouverture

101.6 mm

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

câble

nombre d'entrées primaires

1