Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 1500A-1A - D interne 152mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 1500 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
diamètre d'ouverture - 152.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891779
Réf. Sonepar
01887089177
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL150016
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
1500 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
15 VA
diamètre d'ouverture
152.4 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1